エスコ
CBNバー
切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
軸径(Φmm)
3
粒度
電着ダイヤモンド#140
形状
ボール
砥粒
【N】ボラゾン (CB)
全長(mm)
45
刃径(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70946395
EA819DJ-175
3
3
電着ダイヤモンド#140
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください