A型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ)

A型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) - エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) - エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) - エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) - エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) - エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) - エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) - エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) - エスコ

A型ホッパーの内ねじタイプ。間接排水用受け皿継手。

材質鉄製 (電気亜鉛メッキ仕上)板厚(mm)1.6内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70946176EA468DM-24【受口】1009440A2549
オープン
4,370
4,807(税込)
翌日出荷
返品不可
70946185EA468DM-25【受口】1009650A3150
オープン
4,880
5,368(税込)
翌日出荷
返品不可
70946201EA468DM-33【受口】12510332A2549
オープン
4,470
4,917(税込)
翌日出荷
返品不可
70946210EA468DM-44【受口】15010540A2550
オープン
5,160
5,676(税込)
翌日出荷
返品不可
70946219EA468DM-45【受口】15010650A3149
オープン
5,850
6,435(税込)
翌日出荷
返品不可
70946228EA468DM-55【受口】20014550A3160
オープン
6,840
7,524(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする