LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用

LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 - オーム電機LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 - オーム電機

高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト
タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応
JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計
直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい
クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能

用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階演色指数(Ra)95調色の可否3段階内容量1台
取扱説明書:(1.88MB)
注意
※屋内専用です。設置時はクランプの固定状態をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967885AS-LDR772K-W
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする