充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用

充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 - オーム電機充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 - オーム電機充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 - オーム電機充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 - オーム電機充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 - オーム電機充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 - オーム電機

小型ながら強力噴射が可能な充電式エアダスター
ガス不使用で繰り返し使える環境配慮型設計
最大風速約52m/sのターボモード搭載でホコリを一気に吹き飛ばす
ブラシレスモーター採用で高耐久・安定動作を実現
パソコンや精密機器、家庭内清掃まで幅広く対応

用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用付属品噴射ノズル3種、USB Type-Cケーブル本体質量(g)230外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84内容量1台
取扱説明書:(2.51MB)
注意
※USB-AC電源アダプターは付属しておりません。
※使用時は作動音が大きいため、周囲にご注意ください。
※充電切れ時は必ず満充電してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967840OA-MAD02
オープン
5,480
6,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする