充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引

充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 - オーム電機充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 - オーム電機充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 - オーム電機充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 - オーム電機充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 - オーム電機充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 - オーム電機

強風噴射と強力吸引が1台で使える2WAYタイプ
ガス不使用で繰り返し使えるUSB充電式クリーナー
最大風速約52m/sと吸引力約4700Paで細かなホコリも除去
ブラシレスモーター採用で高出力かつ安定した動作
清掃から空気入れまで多用途に活躍

用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池吸引能力調整4段階、最大4700Pa風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84内容量1台
取扱説明書:(2.96MB)
注意
※USB-AC電源アダプターは付属しておりません。
※使用時は作動音が大きいため、周囲にご注意ください。
※充電切れ時は必ず満充電してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967849OA-MAD02CK
オープン
5,980
6,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする