曜日別特売

木目調ラジオ AM/FM対応 据え置き 2電源対応 家庭用

木目調ラジオ AM/FM対応 据え置き 2電源対応 家庭用 - オーム電機木目調ラジオ AM/FM対応 据え置き 2電源対応 家庭用 - オーム電機木目調ラジオ AM/FM対応 据え置き 2電源対応 家庭用 - オーム電機木目調ラジオ AM/FM対応 据え置き 2電源対応 家庭用 - オーム電機木目調ラジオ AM/FM対応 据え置き 2電源対応 家庭用 - オーム電機

木目調デザインでインテリアになじむ据え置きラジオ
基本機能に絞ったシンプル設計で操作しやすい
AM/FM対応でワイドFM(FM補完放送)にも対応
乾電池と外部電源の2電源対応で設置場所を選ばない
リビングや寝室など家庭用ラジオとして最適

用途家庭用の据え置きラジオとして仕様[受信バンド]AM/FM電源乾電池・外部電源最大出力(W)1.2本体質量(g)657電源電圧(V)外部/4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×108×78使用電池単1形乾電池×3本受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz端子イヤホン/3.5mmアンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッドスピーカーサイズ(mm)66内容量1台
取扱説明書:(3.14MB)
注意
※乾電池およびACアダプターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967876RAD-T480N
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする