曜日別特売

ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応

ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応 - オーム電機ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応 - オーム電機ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応 - オーム電機ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応 - オーム電機ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応 - オーム電機ポータブルラジオ AM/FM対応 プリセット機能 乾電池・AC対応 - オーム電機

AM・FM放送局をプリセット済みで周波数合わせ不要
NHK専用ボタンとお気に入り登録機能で簡単操作
乾電池とAC電源の2電源対応で場所を選ばず使用可能
デジタル高感度受信により安定した受信性能を実現
家庭用から防災用途まで幅広く活躍

用途家庭用や防災用のラジオ受信機として仕様[受信バンド]AM/FM電源AC電源・乾電池式本体質量(g)840定格消費電力(W)3.5定格出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×151×82使用電池単1形乾電池×4本プリセット機能受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz端子イヤホン/3.5mmアンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッドスピーカーサイズ(mm)76.5内容量1台
取扱説明書:(2.82MB)
注意
※乾電池は付属しておりません。
※イヤホンは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967867RAD-T700N
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする