曜日別特売

ウレタン系強力接着剤

ウレタン系強力接着剤 - スリーボンド

環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。
プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。
初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。

用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967770TB1561B
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする