トップマン[工具・金物]
平目地鏝(グリーン)
ブロックなどの目地仕上げに
全長(mm)
目地:110
板厚(mm)
鏝:3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70963308
2183006
120×6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70963317
2183009
120×9
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70963326
2183012
120×12
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください