曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - トップマン

ワンタッチで被覆がむける

仕様3in1適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.5/(切る)ビニールコード:外径5.0まで/(圧着)絶縁・裸端子など:0.6~2.5内容量1個
注意
※軽便電気コード用です。電気の流れているコードには使用しないでください。
※電気コード以外の使用には向きません。
※適用範囲以外のコードに使用しますとコードに傷をつける場合があります。
※商品を分解しないでください。
※コイル・板パネなどの機能が低下した場合は、本来の機能が発揮できません。
※保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
709642184001195
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする