曜日別特売

ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO

ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO - エコバックスジャパン

【進化したクリーニング技術で清掃力を解き放つ】
DEEBOT N30 PROは、ZeroTangle 2.0 絡まり防止技術とOZMOモップシステムを組合せ、高効率の吸引と精密なエッジクリーニングを実現します。
11000Paの強力な吸引力を備え、カーペットを効率よく掃除します。
【高度なインテリジェンスと確かなパフォーマンスで巡回ルートを作成】
わずか8分で最大100平方メートルのエリアを分析できる高速マッピング技術で、DEEBOT N30 PROは正確に部屋を巡回することができます。
高度な障害物検知機能により、最大20mmの障害物を乗り越え、さまざまな表面で効率よく清掃できます。
大容量バッテリーは一回の充電で広範囲をカバーし、家全体を清掃するのに最適です。
ユーザーフレンドリーなデザインで、直感的な清掃を手元から使いやすいアプリを通じて、高度なカスタマイズ設定を提供し、スマートフォン上は直感的な制御項目で清掃のルーティン化をサポートします。
吸引力、水流、清掃スケジュールなどを気楽に管理できます。

質量(kg)3.92タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×353×104充電時間(時間)6.5運転時間(分)320ダストボックス容量(mL)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967928YDLX11-31ED
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする