エスコ
ОPP梱包用テープ
入数:50巻。6ヶ月~12ヶ月を目処にできるだけ早めにご使用ください。また、直射日光・水漏れ・急激な温度変化を避けて保管をしてください。
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.045
色
透明
長さ(m)
100
基材
OPP
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
2.07
引張強度(N/10mm)
33.5
巻き芯内径(mm)
76 (3”)
内容量
1箱(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975655
EA944NA-100B
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください