エスコ
アイフック (ステンレス製)
安全ラッチ付き。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
材質
ステンレス (SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
使用荷重(kg)
リング内径(Φmm)
口の開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975750
EA987GC-11
92.2
226.7
453
13.5
17.3
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975759
EA987GC-12
105.1
317.5
680
16.5
19.1
オープン
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975768
EA987GC-13
123.6
535.2
907
18
20.3
オープン
¥
7,210
¥
7,931
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975777
EA987GC-14
162
848.2
1360
23.9
25.9
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください