曜日別特売

アイボルト (細目/SS400)

アイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコ

大型機械の吊り下げ用に。垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。

材質スチール(SS400)表面処理生地内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじピッチ
ねじ径
使用荷重(kg)
リング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975305EA638SN-201601.25M10×1815025
オープン
480
528(税込)
5日以内出荷
返品不可
70975330EA638SN-2031201.5M12×2222030
オープン
625
688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする