エスコ
アイボルト (細目/SS400)
大型機械の吊り下げ用に。
材質
スチール(SS400)
質量(g)
560
ねじ径
M22×35
表面処理
生地
リング内径(Φmm)
45
リング線径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975366
EA638SN-209
1.5
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975375
EA638SN-210
2
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください