曜日別特売

アイボルト (細目/SS400)

アイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコアイボルト (細目/SS400) - エスコ

垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。

材質スチール(SS400)表面処理生地内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじピッチ
ねじ径
使用荷重(kg)
リング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975321EA638SN-2021201.25M12×2222030
オープン
625
688(税込)
翌日出荷
返品不可
70975339EA638SN-2052201.5M16×2745035
オープン
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
70975348EA638SN-2073901.5M20×3063040
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
70975357EA638SN-2083902M20×3063040
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
70975391EA638SN-2118002M24×3895050
オープン
2,970
3,267(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする