エスコ
アイボルト (鍛造・亜鉛メッキ)
並目ねじ。
材質
鍛造鋼(電気亜鉛メッキ)
質量(g)
5
内径(Φmm)
20
ねじ径
M6
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975409
EA638SR-1
オープン
¥
135
¥
149
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください