エスコ
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ねじ径
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975208
EA638DD-31
D:4、L:19、B:20、d:10、t:1.5、F:5.2
6
M4
30
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975217
EA638DD-32
D:5、L:23、B:25、d:12、t:2、F:7
13
M5
50
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975226
EA638DD-33
D:6、L:27、B:30、d:15、t:3、F:8
26
M6
100
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975235
EA638DD-34
D:8、L:48、B:45、d:18、t:4、F:10
70
M8
135
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください