エスコ
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ねじ径
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975251
EA638DD-36
D:4、L:34、B:10、d:10、t:1.5、F:5.2
7
M4
50
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975260
EA638DD-37
D:5、L:43、B:12、d:12、t:2、F:7
15
M5
70
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975269
EA638DD-38
D:6、L:51、B:15、d:15、t:3、F:8
30
M6
90
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975278
EA638DD-39
D:8、L:68、B:18、d:18、t:4、F:10
68
M8
120
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください