曜日別特売

ウォール金具

ウォール金具 - エスコウォール金具 - エスコウォール金具 - エスコウォール金具 - エスコ

ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利。取付ねじ無し。

材質スチール線径(Φmm)11使用荷重(kg)756プレート寸法(mm)91×30穴寸法(Φmm)11×11リング幅(mm)38.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975190EA638BT-12
オープン
590
649(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする