曜日別特売

ウォール金具 (ステンレス製)

ウォール金具 (ステンレス製) - エスコウォール金具 (ステンレス製) - エスコウォール金具 (ステンレス製) - エスコ

10個入り。取付ねじ無し。

材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)A:3.3、B:20.8、C:21、D:-、E:13.9質量(g)9穴径(Φmm)6.6耐荷重(kg)22.6内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975199EA638BT-31B
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする