エスコ
ねじ止め打掛 (ステンレス製)
木ねじ付き。
材質
SUS304
仕上
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
サイズD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975698
EA951BP-54
2
40
13
28
53
オープン
¥
915
¥
1,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975707
EA951BP-72
2
49
16
35
72
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975716
EA951BP-100
3
80
20
65
100
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
70975725
EA951BP-150
4
90
25
70
150
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください