曜日別特売

ガーデンレーキ

ガーデンレーキ - エスコガーデンレーキ - エスコガーデンレーキ - エスコガーデンレーキ - エスコガーデンレーキ - エスコ

2種類のヘッドが1つに。耕す(土をほぐす)、うねを作る。クッション付きグリップ。

全長(mm)1600質量(kg)1.4材質(柄部)グラスファイバーハンドル長さ(mm)1450材質(先端)スチール爪数16本先端幅(mm)400内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982086EA650RA-7
オープン
8,190
9,009(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする