エスコ
アングル型長柄刷毛
セット内容:4本セット(10・15・20・30号)。豚毛。木柄。折り曲げて使用してください。
用途
油・水性用
全長(mm)
10号:440、15号:445、20号:450、30号:470
毛幅(mm)
10号:30、15号:42、20号:55、30号:84、 毛丈 10号:43、15号:45、20号:50、30号:60
玉厚(mm)
10号:11、15号:12、20号:12、30号:12
毛のかたさ
硬
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70982208
EA109HK-10
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください