曜日別特売

ディープインパクトソケットセット

ディープインパクトソケットセット - エスコディープインパクトソケットセット - エスコディープインパクトソケットセット - エスコ

セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。

全長(mm)83対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32差込角(inch)1/2DR内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※ピン・リングは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982391EA164DY-300
オープン
28,100
30,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする