エスコ
トグルクランプ (ステンレス製)
垂直レバー・下方押え型。
寸法(mm)
33.3×51×74.4(H)
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
60
クランプ
六角ボルト頭
取付穴径(Φmm)
4.4×4箇所
取付金具
33.3×25.4mm
締付け能力(kg)
50
開き
ハンドル:56°、バー:100°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70983879
EA639SA-1
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください