エスコ
IVアースコード (撚線)
定格容量:12A 600V(1.25mm
2
×単心)。
仕様
撚線
色
グリーン
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70984825
EA940AS-13
オープン
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表