エスコ
PPロープ (3本撚り)
入数:10巻。3本撚りの丈夫なロープです。
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
100
外寸(mm)
1巻:Φ180×55
径(mm)
5
内容量
1組(10巻)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70983696
EA628PP-101
白
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
70983705
EA628PP-102
黒
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
70983721
EA628PP-103
青
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
70983730
EA628PP-104
赤
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
70983739
EA628PP-105
黄
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください