エスコ
PPロープ (3本撚り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
白
赤
青
黄
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10巻)
注文コード
70983730
品番
EA628PP-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,324
販売価格(税別)
¥
4,840
バスケットに入れる
入数:10巻。3本撚りの丈夫なロープです。
色
赤
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
100
外寸(mm)
1巻:Φ180×55
径(mm)
5