曜日別特売

トグルクランプ

トグルクランプ - エスコ

垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。

材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)86クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具26×26.2mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983827EA639CA-1
オープン
1,390
1,529(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする