曜日別特売

トグルクランプ

トグルクランプ - エスコトグルクランプ - エスコ

水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。

寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983845EA639CH
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする