エスコ
トグルクランプ (オートアジャスト)
プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。
ストローク(mm)
15
全長(mm)
181
材質(本体)
スチール (ニッケルメッキ)
取付金具
42×45mm
材質(クランプ)
ポリエチレンキャップ
締付け能力(kg)
204
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70983888
EA639WE-1
オープン
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください