エスコ
トグルクランプ (ラッチ型)
ラッチ型・横フック型。
材質
スチール (亜鉛メッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
取付穴(mm)
取付金具
フック径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70983861
EA639F-2
65.7×289×58.1(H)
624
8.7×4箇所
65.7×47.6mm
9.5
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
70983870
EA639F-3
85.7×339×66.7(H)
1130
10.3×4箇所
85.7×54mm
12.7
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください