エスコ
ダイヤモンド研磨シート
粘着材付で治具等に貼り付けられます。耐久性、高引張り強度、耐熱性に優れています。
用途
多用途に使用でき、特に平面の光沢仕上げに適しています
粒度
電着ダイヤモンド#2500
厚さ(mm)
0.3~0.4
寸法(mm)
25×150
基材
ポリエステル
砥粒
ダイヤモンド
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70984500
EA826VP-21
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください