エスコ
ダイヤモンドシート
粘着材付き。好きな長さに貼り付けて使用できます。ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。
用途
金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に
長さ(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70984430
EA826VP-1
電着ダイヤモンド#1200
10
100
0.25
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
70984439
EA826VP-2
電着ダイヤモンド#1200
20
100
0.25
オープン
¥
7,170
¥
7,887
(税込)
翌日出荷
返品不可
70984448
EA826VP-3
電着ダイヤモンド#1200
30
100
0.25
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
70984457
EA826VP-5
電着ダイヤモンド#600
20
100
0.27
オープン
¥
7,170
¥
7,887
(税込)
翌日出荷
返品不可
70984466
EA826VP-6
電着ダイヤモンド#600
30
100
0.27
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
70984475
EA826VP-7
電着ダイヤモンド#325
10
100
0.3
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
70984491
EA826VP-12
電着ダイヤモンド#2800
20
100
0.09
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください