曜日別特売

チューブブラシセット (真鍮)

チューブブラシセット (真鍮) - エスコ

セット内容:・EA109SG-4:Φ4×50mm、・EA109SG-5:Φ5×50mm、・EA109SG-6:Φ6×50mm、・EA109SG-8:Φ8×50mm、・EA109SG-10:Φ10×50mm、・EA109SG-12:Φ12×50mm。収納袋(予告なくデザイン変更する場合があります)。

全長(mm)200材質(ブラシ部)真鍮内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982235EA109SG-100
オープン
3,850
4,235(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする