曜日別特売

キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)

キャスター (自在金具・後輪ブレーキ) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ) - エスコ

軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985760EA986HW-3A
オープン
8,720
9,592(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする