曜日別特売

キャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き)

キャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き) - エスコ

ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×30質量(g)1142材質(車輪)ソリッドゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)70耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985638EA986HB-2
オープン
7,190
7,909(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする