曜日別特売

キャスター (自在金具/ブレーキ付き)

キャスター (自在金具/ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き) - エスコ

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。

仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
全高(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985681EA986HT-16車輪径×幅:35×270.2652100
オープン
6,170
6,787(税込)
翌日出荷
返品不可
70985690EA986HT-17車輪径×幅:50×330.6473150
オープン
12,100
13,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする