曜日別特売

キャスター (自在金具・ブレーキ付き)

キャスター (自在金具・ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き) - エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き) - エスコ

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。

仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985735EA986HV-13
オープン
9,020
9,922(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする