エスコ
キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き)
ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
仕様
自在後ストッパー付
材質(車輪)
TPE(熱可塑性エラストマー)
穴径(Φmm)
11
プレート寸法(mm)
135×110
取付ピッチ(mm)
105×75
材質(金具)
スチール (亜鉛メッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
全高(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70985875
EA986PD-2
車輪径×幅:Φ160×40
3900
196
200
オープン
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
翌日出荷
返品不可
70985891
EA986PD-3
車輪径×幅:Φ200×40
4500
237
250
オープン
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください