曜日別特売

ストレートクラゲCタイプ

ストレートクラゲCタイプ - ヤナセ(柳瀬)

他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。

幅(mm)340粒度(#)180外径(Φmm)300毛材セラミック穴径(mm)32スリット幅(mm)4内容量1個
注意
※お使いの機種によって穴径・ピン穴の形状が異なることがありますので、 ご注文の際はご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70987607FRHSC-300
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする