曜日別特売

クリップリムーバーセット

クリップリムーバーセット - エスコクリップリムーバーセット - エスコクリップリムーバーセット - エスコクリップリムーバーセット - エスコクリップリムーバーセット - エスコクリップリムーバーセット - エスコ

2本組。セット内容:EA604CJ-1:ベンド15°、ストレート、先端幅:10・30mm、全長:210mm、EA604CJ-2:90°、ベンド、先端幅:10・20mm、全長:180mm。内装や内装に使われるクリップ等の取り外しに。樹脂製。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70990441EA604CJ
オープン
1,530
1,683(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする