4本組。セット内容:・クリップリムーバー、・クリップリムーバー(スタビー)、・クリップリムーバー(直角)、・クリップリムーバー(直角/スタビー)。クリップリムーバー 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:240mm、クリップリムーバー(スタビー) 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:105mm、クリップリムーバー(直角) 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:240mm、クリップリムーバー(直角/スタビー) 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:105mm。軸には周りを傷つけないチューブ付き。耐久性のある金属ブレード仕様。