エスコ
トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)
縦ラッチ型。
材質
ステンレス製
寸法(mm)
53×130×154(H)
質量(g)
700
取付穴(mm)
Φ8.7 4箇所
取付金具
53×47.6mm
締付け能力(kg)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70991999
EA639SF-3
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください