曜日別特売

トラテープ

トラテープ - エスコトラテープ - エスコトラテープ - エスコ

粘着式。屋内用。工事現場や各種施設での危険標示に。危険場所への立入禁止標示にご利用下さい。

厚さ(mm)0.32長さ(m)25基材スフモス粘着剤ゴム系内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70993986EA983F-3100、シマ:62
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
70993995EA983F-475、シマ:62
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
70994011EA983F-4A50、シマ:62
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする