エスコ
トレーラージャッキ
取付プレート180°回転可。
ストローク(mm)
315
質量(kg)
10
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ポリウレタン
耐荷重(kg)
680
取付寸法(mm)
最大:76×127
リフト高さ(mm)
最高:680
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70994187
EA993MT-5
オープン
¥
51,300
¥
56,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください