曜日別特売

ドアシールブラシ (PVCブラシ)

ドアシールブラシ (PVCブラシ) - エスコドアシールブラシ (PVCブラシ) - エスコドアシールブラシ (PVCブラシ) - エスコドアシールブラシ (PVCブラシ) - エスコ

隙間風、埃、ゴミ等の進入を効果的に防ぎます。

長さ(mm)1000全高(mm)43毛丈(mm)18取付穴(mm)3×5材質(毛)PVC取付穴ピッチ(mm)298内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70993977EA979K-102
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする