エスコ
ドアシールブラシ (PVCプレート)
隙間風、埃、ゴミ等の進入を効果的に防ぎます。
長さ(mm)
1000
全高(mm)
43
取付穴(mm)
3×5
材質(プレート)
PVC
プレート長さ(mm)
16
取付穴ピッチ(mm)
298
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70993968
EA979K-101
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください