エスコ
ドライバービット(Bore Hexlobe)
手回しドライバー専用。
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
25
サイズ
T6
シャンク径(inch)
六角:1/4”
内容量
1本
注意
※イジリ止め仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70990529
EA611EB-6
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください